Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1503 30 Klinken-Einbaubuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208110-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Lumberg 1503 30 Klinken-Einbaubuchse

Klinkeneinbaukupplung 1503 30

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

Technische Daten:
Polzahl: 3 · Weitere technische Daten: Pole: 3
Temperaturbereich: -20 °C/+70 °C
Kontaktträger: PBT, V0 nach UL94
Kontaktfeder: CuSn/CuZn, versilbert
Steckzyklen: 5000
Steckkraft: 3–30 N
Ziehkraft: 3–30 N
Durchgangswiderstand: 30 mΩ
Bemessungsstrom: 1 A
Bemessungsspannung: 34 V
Bemessungsstoßspannung: 500 V/60 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Lumberg
Anschluss (Bauelemente):
Print
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl:
3
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klinken-Einbaubuchse
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1503 30, Lautsprecheranschluss, Lautsprecher Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,91*
500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,92*
Lager 102
767
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,81*
5
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.