Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice 10562 Klapp-Cuttermesser Metall mit keramischer Klinge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208323-BP
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10562
EAN/GTIN:
     4262408161776
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Slice 10562 Klapp-Cuttermesser Metall mit keramischer Klinge 1 St.

Klapp-Cuttermesser Metall mit keramischer Klinge

Vorinstallierte Klinge: abgerundet
Robuster Metallgriff mit komfortablem Fingerring
Für Rechts

Keramische Ersatzklingen, Meißelklinge (4er Set), Bei den Slice® 10534 Meißelklingen wird unser finger-friendly® Schliff mit extrem robustem Zirkonoxid kombiniert.
Dadurch erhalten Sie eine stabile, präzise und sichere Klinge, die perfekt für detaillierte Schabund Kratzarbeiten geeignet ist.
Diese Klingen sind kompatibel mit den meisten Slice Bastelmesserund Skalpellgriffen.
Sie sind chemisch inert, autoklavierbar und nicht leitend, wodurch sie eine ideale Wahl für Elektronikhersteller oder Labormitarbeiter darstellen.
Wie bei allen Slice Sicherheitsklingen aus Keramik, verletzten Sie sich bei Berührung nicht.
Außerdem halten sie bis zu 11 Mal länger als vergleichbare Metallklingen.

Ausstattung:
Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature
Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten
Funkenfreie, nicht leitende, unmagnetische Klinge
Klinge ist chemisch neutral und rostet nicht
Ölund schmiermittelfreie Klinge
Klinge aus 100% Zirkonoxid
Klingenschneide hält bis zu 11x länger als Metall
Inklusive praktischem Gürtelclip
Passende Klingen: 10526, 10528
Werkzeugloser Klingentausch

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Cuttermesser-Besonderheiten: mit Softgrip · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Klingenbreite: 11.95 mm · Material: Keramik,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 33.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.2 mm · Produktabmessung, Länge: 191.1 mm

Lieferumfang:
Klapp-Cuttermesser Metall mit keramischer Klinge
Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 191.1 x 33.3 x 21.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Höhe:
21.2 mm
Produktabmessung, Länge:
191.1 mm
Produktabmessung, Breite:
33.3 mm
Cuttermesser-Besonderheiten:
mit Softgrip
Material:
Keramik | Kunststoff
Klingenbreite:
11.95 mm
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Slice, 10562, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,69*
€ 45,09*
1
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 47,92*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 57,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.