Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehano 90564 H0 Diesellok Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208874-BP
Hersteller:
     Mehano
Herst.-Nr.:
     90564
EAN/GTIN:
     3838622272263
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Mehano 90564 H0 Diesellok Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF

H0 Diesellok Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF

Detaillierte Ausführung mit zahlreichen angesetzten Teilen
Fünfpoliger Motor
Stromaufnahme über alle Achsen
Schnittstelle NEM 660 (MTC21)
Lichtwechsel weiß/rot
Sonderserie Italien, limitiert auf 125 Stück
Kleinster befahrbarer Radius: 358 mm

Vossloh Locomotives gehört zu den europäischen Marktführern beim Bau von Diesellokomotiven. Die Schienenfahrzeuge setzen mit ihrer Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit immer wieder neue Maßstäbe bei Strecken- und Rangierlokomotiven. Die G 1000 BB ist für den schweren Rangier- und leichten Streckendienst einsetzbar. Sie ist in Deutschland, Italien, Luxemburg (CFL-Baureihe 1100) und Frankreich zugelassen. Bei SBB Cargo tragen sie die Baureihenbezeichnung Am 842. Auch in Italien sind die vielseitig einsetzbaren Diesellokomotiven bei verschiedenen Gesellschaften im Einsatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF · Bahngesellschaft: SNCF · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht · LüP / LüK: 164 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Mehano
Kupplung:
NEM-Schacht
Bahngesellschaft:
SNCF
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
164 mm
Herst.-Teilenr.:
90564
Ausführung (allgemein):
Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Mehano, 90564
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,71*
€ 333,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 283,35*
€ 333,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.