Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Classic PP1501V0 Personenwaage Wägebereich (max.)=160 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3209007-BP
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     Classic PP1501V0
EAN/GTIN:
     3121040079379
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital
Tefal Classic PP1501V0 Personenwaage Wägebereich (max.)=160 kg Weiß

Tefal Classic PP1501V0 Personenwaage - W

Automatisches Ein- und Ausschalten
Für max. 160 kg

Tefal Classic PP1501V0 Digitale Personenwaage.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Details): Gehärtetes Glas · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 31 cm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 160 kg · Wägebereich (max.): 160 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 31 cm x 31 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
31 cm
Produktabmessung, Breite:
31 cm
Marke:
Tefal
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Material (Details):
Gehärtetes Glas
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
160 kg
Wägebereich (max.):
160 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, Tefal, Classic PP1501V0, Körperwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 24,00*
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 24,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.