Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 2024 160 THL Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtungsstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 160 THLFunk-Datenlogger mit integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, Lux, und UV-Strahlung
testo 160 THLFunk-Datenlogger mit integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, Lux, und UV-Strahlung
testo 160 THLFunk-Datenlogger mit integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, Lux, und UV-Strahlung
testo 160 THLFunk-Datenlogger mit integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, Lux, und UV-Strahlung
testo 160 THLFunk-Datenlogger mit integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, Lux, und UV-Strahlung
Artikel-Nr.:
     102-3209180-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2024
EAN/GTIN:
     4029547017759
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
testo 0572 2024 160 THL Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Beleuchtungsstärke,Einstrahlungsleistung -10 bis +50 °C 0 bis 100 % rF

testo 160 THL - Funk-Datenlogger mit integrierten Temperatur-, Feuchte-, Lux- und UV-Sensor

Schützen Sie Ihre sensiblen und wertvollen Exponate und Archivalien mit dem Funk-Datenlogger testo 160 THL. Denn durch den Klimalogger testo 160 THL mit integriertem Temperatur- und Feuchte- sowie Lux- und UV-Sensor ist eine umfassende Überwachung des Umgebungsklimas und der Beleuchtungsverhältnisse im Museum jederzeit sichergestellt.

Ausstattung:
Mit integrierten Sensoren für Temperatur- und Feuchte sowie Lux und UV-Strahlung
Optimale Anpassung an die Umgebung dank optionalem, individualisierbarem Deco-Cover
Perfekt vernetzt: Datenspeicherung in der Testo-Cloud, Echtzeit-Alarm per E-Mail oder (optional in Verbindung mit Advanced-Lizenz) SMS
Einfache Installation, Integration und Bedienung

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 113 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Messbereich Beleuchtungsstärke (Details): 0 - 20000 lx · Messbereich Einstrahlungsleistung (max.): 10 W/m² · Messbereich Einstrahlungsleistung (min.): 0 W/m² · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 lx · Messgenauigkeit Einstrahlungsleistung: 0.005 W/m² · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2 % rF · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Beleuchtungsstärke,Einstrahlungsleistung · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 15 min · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Schnittstellen (Bauelemente): WLAN · Schutzart: IP20 · Spannungs-Versorgung (Details): 4x AAA Batterien · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Funk-Datenlogger testo 160 THL
Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität)
Batterien (4 x AAA)
USB Schnittstellenkabel
Wandhalterung inklusive Entriegelungswerkzeug und Klebestreifen
QR-Code Sticker
Kalibrierprotokoll
Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 64 x 92 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Messbereich Temperatur:
-10 bis +50 °C
Marke:
testo
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
WLAN
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Beleuchtungsstärke | Einstrahlungsleistung
Typ (Hersteller-Typ):
160 THL
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2 % rF
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
15 min
Messbereich Einstrahlungsleistung (max.):
10 W/m²
Messbereich Einstrahlungsleistung (min.):
0 W/m²
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 lx
Messgenauigkeit Einstrahlungsleistung:
0.005 W/m²
Spannungs-Versorgung (Details):
4x AAA Batterien
Messbereich Beleuchtungsstärke (Details):
0 - 20000 lx
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
113 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger testo, testo, 0572 2024, 160 THL, logger, datenlogger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 500,01*
€ 579,12*
Frei Haus
ab € 518,23*
€ 579,14*
Frei Haus
ab € 504,15*
€ 579,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 523,88*
€ 600,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 691,37*
€ 767,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,09*
€ 912,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,47*
€ 896,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,94*
€ 838,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,37*
€ 822,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 691,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.