Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Akku-Transportkoffer BATTERY.CASE 908.16 (B x H x T) 610 x 430 x 265 mm Schwarz PP.709.BT.908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B & W International Akku-Transportkoffer BATTERY.CASE 908.16 (B x H x T) 610 x 430 x 265 mm Schwarz PP.709.BT.908
Artikel-Nr.:
     102-3218901-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.709.BT.908
EAN/GTIN:
     4031541754264
Suchbegriffe:
B & W International
PP.709.BT.908
BATTERY.CASE 908.16
Outdoorzubehör
B & W International Akku-Transportkoffer BATTERY.CASE 908.16 (B x H x T) 610 x 430 x 265 mm Schwarz PP.709.BT.908

B&W Akku Transportkoffer, Akkusafe, BATTERY.CASE 908.16 für Lithium-Ionen-Batterien - Zuladung 16kg

Das B&W battery.case P908.16 ist die ideale Lösung für die sichere Lagerung sowie den einfachen Transport von intakten und defekten Lithium-Akkus. Äußerst robust und anwenderfreundlich im Gebrauch. Geprüft und zugelassen als Gefahrgutverpackung und somit für den Transport von intakten sowie defekten Lithium-Akkus auf öffentlichen Straßen geeignet. Die maximale Zuladung beträgt hierbei maximal 16kg.

Die sichere Lagerung von Lithiumionen-Batterien akkubetriebener Geräte, wie z.B e-Bikes, Drohnen oder Akkuschraubern, spielt eine wichtige Rolle, vor allem wenn die Akkus längere Zeit nicht verwendet werden. Das B&W battery.case P908.16 ist offiziell zugelassen für den Transport und die Lagerung von intakten und defekten Lithium Akkus nach den Transportvorschriften P903 und P908.

Das einzigartige Sicherheitssystem des Koffers verschließt bei einem Brand automatisch und ist beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert. Der Aktivkohlefilter reduziert austretende Gase und vermindert die Rußbildung bei einem möglichen Akkubrand erheblich. Getestet unter realen Bedingungen: während der Tests mit echten, brennenden und explodierenden Akkus traten keine Flammen aus und die Außenhülle des B&W battery.cases P908.16 blieb konstant unter 100°C.

Der anpassbare, vorgestanzte Würfelschaum im Inneren des B&W battery.cases kann jedem Akkutyp einfach angepasst werden und sorgt somit für einen stabilen und sicheren Halt beim Transport. Mit einem Laderaum von 500 x 314 x 243 mm bietet das battery.case reichlich Platz. Ein feuerfester Schutzbeutel bietet zusätzlichen Schutz für defekte Li-Ionen Akkus.

Der komfortable Trolleygriff und die leichtlaufenden Outdoor-Rollen bieten dir einen einfachen Transport deiner Akkus.

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Ausstattung:
Zugelassen für den Transport und die Lagerung von intakten und defekten Lithium Akkus nach den Transportvorschriften P903 und P908
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
Gummierter Tragegriff
Trolleygriff
Zwei leichtlaufende Outdoor -Rollen
Aktivkohlefilter
Vorgestanzter Würfelschaum
Deckelschaum
Zwei feuerfeste Schutzbeutel (40 x 60 cm)

Technische Daten:
Gewicht: 18.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265 mm · Weitere technische Daten: Laderaum: 500 x 314 x 243 mm
Maximale Zuladung: 16 kg

Lieferumfang:
Koffer,Würfelschaum,Feuerschutzbeutel,Deckelschaum

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 610 x 430 x 265 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
265 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Gewicht:
18.2 kg
Produkt-Art:
Akku-Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 455,26*
€ 521,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 637,11*
€ 715,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,10*
€ 836,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,21*
€ 815,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,52*
€ 788,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,11*
€ 758,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.