Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen FLEX01 Mobiler klappbarer Arbeitstisch 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219035-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     FLEX01
EAN/GTIN:
     9120058379796
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
Holzmann Maschinen FLEX01 Mobiler klappbarer Arbeitstisch 15 kg

Mobiler klappbarer Arbeitstisch

MDF-Arbeitstischplatte

Der mobile klappbare Arbeitstisch FLEX01 von HOLZMANN mit praktischem Tragegriff, Schütten und MDF Arbeitsplatte. Schnell und einfach aufgestellt und wieder verstaut. Kombinierbar mit weiteren FLEX01 zur Erweiterung der Arbeitstischgröße.

Technische Daten:
Gewicht: 15 kg · Höhe (max.): 885 mm · Höhe (min.): 735 mm · Material (Tischplatte): Holz · Tragkraft (Tisch): 454 kg · Weitere technische Daten: Tischgröße: 845 x 600 mm
Tischhöhe (5 Stufen) 735 - 885 mm
MDF-Arbeitstischplatte 18 mm
Produkt-Dimension zusammengeklappt : 845 x 600 x 90 mm

Lieferumfang:
3x Plastikboxen,2x Stützarm,2x Verbinder,4x Spannbacken

Weitere Informationen:
Material (Tischplatte):
Holz
Höhe (max.):
885 mm
Höhe (min.):
735 mm
Tragkraft (Tisch):
454 kg
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Klappbare Werkbank
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, FLEX01, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.