Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen HOB410PRO_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann Maschinen HOB410PRO_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine 410 mm
Artikel-Nr.:
     102-3219038-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HOB410PRO_400V
EAN/GTIN:
     9120058377068
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Holzmann Maschinen HOB410PRO_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine 410 mm

Abricht-Dickenhobelmaschine


Hobelbreite 410 mm
Abm. Tisch

Die HOLZMANN Abricht-Dickenhobelmaschine HOB410PRO mit ca. 410mm Hobelbreite zum Abrichten und Dickenhobeln ihrer schon etwas größeren Bretter. Die schwere Ausführung ergbit ein top Hobelbild. Der Umrüstvorgang von Abricht auf Dickenhobel erfolgt durch die klappbaren Tische problemlos und einfach. Beim Dickenhobeln erfolgt der Vorschub des Brettes mittels dazuschaltbarer Einzugs- und Auszugswalze. Dadurch wird eine konstante Brettgeschwindigkeit und gleichmäßiges Hobelbild ermöglicht. Der Vorschub ist aktivier- und deaktivierbar mittels Hebel.

Ausstattung:
Sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90°- 45°
Einstellbare Dickentischwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
Präzisionsgelagerte 4-Messerhobelwelle
Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
Spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
Platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Drehzahl: 4700 U/min · Gewicht: 420 kg · Hobel-Breite: 410 mm · Leistung S6: 5500 W · Weitere technische Daten: Abricht Tischgröße 1800 x 410 mm
Abrichten max. Spannabnahme 5 mm
Dickenhobel Tischgröße 700 x 410 mm
Dickenhobeln max. Spannabnahme 4 mm
Hobelwellendurchmesser: 98 mm
Hobelmesser Anzahl: 4
Schall-Leistungspegel in dB(A) 111
Schall-Druckpegel in dB(A) 82

Lieferumfang:
Schwerer Profianschlag,Zählwerk

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Leistung S6:
5500 W
Betriebsspannung:
400 V
Drehzahl:
4700 U/min
Hobel-Breite:
410 mm
Gewicht:
420 kg
Produkt-Art:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: hobelmaschine holzmann, abricht- und dickenhobel, Holzmann Maschinen, HOB410PRO_400V, casmetabomaschinen, Dickenhobelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.310,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.410,81*
€ 4.058,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.396,44*
€ 4.041,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.337,60*
€ 3.971,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.310,11*
€ 3.939,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.