Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen RB9A RB9A Rollenbock 130 kg 33 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219054-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     RB9A
EAN/GTIN:
     9120039902081
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Holzmann Maschinen RB9A RB9A Rollenbock 130 kg 33 kg 1 St.

Rollbahn ausziehbar

9 Rollen, fahrbar, erweiterbar durch Verbindungsmöglichkeit.

Technische Daten:
Gewicht: 33 kg · Höhe (max.): 1000 mm · Höhe (min.): 600 mm · Traglast (max.): 130 kg · Weitere technische Daten: Länge von 500 mm - 1400 mm ausziehbar
Breite: 500 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Höhe (max.):
1000 mm
Höhe (min.):
600 mm
Traglast (max.):
130 kg
Gewicht:
33 kg
Produkt-Art:
Rollenbock
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Holzmann Maschinen, RB9A, Arbeitsbock, Arbeitsböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.