Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 6K.13.8.024.4324 Industrierelais 3 Schließer 11 kW 24 V/AC 24 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder 6K.13.8.024.4324 Industrierelais 3 Schließer 11 kW 24 V/AC 24 A 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3219170-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6K.13.8.024.4324
EAN/GTIN:
     8012823451299
Suchbegriffe:
Industrierelais
24v ac industrierelais
industrierelais finder
industrierelais 24v
Finder 6K.13.8.024.4324 Industrierelais 3 Schließer 11 kW 24 V/AC 24 A 1 St.

Industrieschütz für Tragschiene, 3 Schließer 24 A (400 V – AC 3), 11 kW, Spule 24 V AC

Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 24 A (400 V – AC 3), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 400 V: 11 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 15 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 50 A, Spule 24 V AC, Breite 45 mm, Relaisschutzart: IP 20.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Laststrom: 24 A · Leistung: 11 kW · Nennspannung: 24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83.50 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 74 x 83.50 mm
Produktabmessung, Tiefe:
83.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
6K.13.8.024.4324
Nennspannung:
24 V/AC
Laststrom:
24 A
Leistung:
11 kW
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Finder, 6K.13.8.024.4324, schütz, schuetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.