Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3219534-BP Herst.-Nr.: 73813 EAN/GTIN: 4002888738132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LINDY 73813 AC/DC-Einbaunetzteil 5 V 3 A
LINDY 5VDC 3A Multi-Country Netzteil, 5.5/2.5mm
Schaltnetzteil für weltweiten Einsatz
Das Lindy Multi-Country Netzteil eignet sich zur Stromversorgung von Geräten, die eine Ausgangsspannung bzw. Stromstärke bis 5V 3A benötigen. Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter für Großbritannien, Europa, USA und Australien ermöglichen weltweite Verwendung. Der Standard-DC-Stecker sorgt für einfachen Anschluss kompatibler Geräte.
Ausstattung: Schaltnetzteil mit Multi-Country Adaptern für weltweiten Einsatz 5VDC 3A Ausgang zur Stromversorgung angeschlossener Geräte Standard-DC-Hohlstecker für einfachen Anschluss Inklusive Länderadaptern (GB, EU, USA & Australien)
Technische Daten: Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 100 V · Gewicht: 209 g · Kabellänge: 1.5 m · Netzteiltyp: 5V 3A Netzteil 5,5/2,5mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5
Lieferumfang: LINDY 5VDC 3A Multi-Country Netzteil, 5.5/2.5mm,Adapter (GB,EU,USA & Australien),LINDY Handbuch
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 1.5 m | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 3 A | Marke: | LINDY | Stecker (Netzgeräte): | Hohlstecker 5.5/2.5 | Typ (Hersteller-Typ): | 73813 | Eingangsspannung (max.): | 240 V | Eingangsspannung (min.): | 100 V | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Ausgangsspannung: | 5 V | Netzteiltyp: | 5V 3A Netzteil 5|ツ|5/2|ツ|5mm | Gewicht: | 209 g | Produkt-Art: | AC/DC-Einbaunetzteil | UKCA-konform: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 12,82* | € 18,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,91* | € 20,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,29* | € 20,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 17,18* | € 23,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,36* | € 27,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|