Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Besteckkasten 1 St. 761470 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
ProPlus 761470 Besteckkasten 6 Fächer 40,5 x 32,5 x 4,5cm Camping
Artikel-Nr.:
     102-3220950-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     761470
EAN/GTIN:
     8719946009474
Suchbegriffe:
ProPlus
761470
Outdoorzubehör
Wanderzubehör
ProPlus Besteckkasten 1 St. 761470 Kunststoff

Besteckkasten

Besteckkasten mit 6 Fächern
Leicht zu entfernen für die Reinigung
Rutschfeste Gummioberfläche

Ideal für Wohnwagen und Wohnmobile.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 325 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
ProPlus
Farbe:
weiß | grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Besteckkasten
Weitere Suchbegriffe: Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,62*
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 15,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 16,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.