Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 610742 Windschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3220951-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     610742
EAN/GTIN:
     8719497089178
Suchbegriffe:
ProPlus
610742
Outdoor Zubehör
Wander Zubehör
ProPlus 610742 Windschutz 1 St.

Windblende mit Staufächern 50x580cm

2 große verschließbare Staufächern
Mit Seilösen angefertigt zum Befestigen für Zeltheringe
Mit 6 mm Keder für Wohnwagenkederschienen

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Passt an jeden Wohnwagen von 4m bis 6m
Höhe bis 50 cm

Lieferumfang:
Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Windschutz
Weitere Suchbegriffe: Camping Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 114,79*
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 117,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.