Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 751960V05 Mehrzweckplane 6 m x 2.5 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3220957-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     751960V05
EAN/GTIN:
     8719946009047
Suchbegriffe:
ProPlus
751960V05
Outdoor Zubehör
Wander Zubehör
ProPlus 751960V05 Mehrzweckplane 6 m x 2.5 m 1 St.

Bodenplane aufblasbar 2,50x6,00M

Aus wasserdichtem PVC
Segelösen an den Ecken zur Befestigung mit Zeltheringen
Kanten einzeln aufblasbar

Ausgestattet mit einem aufblasbaren Rand, um Regenwasser und Zugluft zu stoppen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 2.5 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 2.5 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
2.5 m
Marke:
ProPlus
Farbe:
grau
Material:
PVC
Produkt-Art:
Mehrzweckplane
Weitere Suchbegriffe: Camping Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 154,12*
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 157,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.