Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 751960V09 Mehrzweckplane 5.5 m x 3 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3220961-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     751960V09
EAN/GTIN:
     8719946009085
Suchbegriffe:
ProPlus
751960V09
Outdoor Zubehör
Wander Zubehör
ProPlus 751960V09 Mehrzweckplane 5.5 m x 3 m 1 St.

Bodenplane aufblasbar 3,00x5,50M

Aus wasserdichtem PVC
Segelösen an den Ecken zur Befestigung mit Zeltheringen
Kanten einzeln aufblasbar

Ausgestattet mit einem aufblasbaren Rand, um Regenwasser und Zugluft zu stoppen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 5.5 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 5.5 m x 3 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
5.5 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
Marke:
ProPlus
Farbe:
grau
Material:
PVC
Produkt-Art:
Mehrzweckplane
Weitere Suchbegriffe: Camping Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 164,55*
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 167,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.