Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Besteckkasten 1 St. 761470V02 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
ProPlus 761470V02 Besteckkasten Aufbewahrung 24,7 x 17,2 x 5,2cm Camping
Artikel-Nr.:
     102-3220986-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     761470V02
EAN/GTIN:
     8719946009498
Suchbegriffe:
ProPlus
761470V02
Outdoorzubehör
Wanderzubehör
ProPlus Besteckkasten 1 St. 761470V02 Kunststoff

Besteckkasten f. Campingmobile

Geeignet als Besteckkasten oder zur Aufbewahrung von Kleinteilen
Leicht zu entfernen für die Reinigung
Rutschfeste Gummioberfläche

Ideal für Wohnwagen und Wohnmobile.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 247 mm

Hinweis:
Größe: 24,7 x 17,2 x 5,2 cm;Material:PP+TPR;Weiß mit grauer, rutschfester Gummioberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 247 x 172 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
247 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
ProPlus
Farbe:
weiß | grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Besteckkasten
Weitere Suchbegriffe: Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 9,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 13,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.