Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 361770V08 Zeltteppich 5 m x 3 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
ProPlus 361770V08 Zelt Teppich Zeltteppich 3,00 x 5,00m Vorzelt
Artikel-Nr.:
     102-3220997-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     361770V08
EAN/GTIN:
     8719946000822
Suchbegriffe:
Vorzelt
Vorzeltteppich
Zeltteppich
ProPlus 361770V08 Zeltteppich 5 m x 3 m 1 St.

Zeltteppich 3,00x5,00 M, mit 4 Metallösen, atmungsaktiv und UV stabilisiert, schwere Qualität

Atmungsaktiv
UV-stabilisiert
Mit 4 Metallösen Ø12 mm

Dieser Zeltteppich ist ideal für größere Zelte u. Vorzelte.

Technische Daten:
Material: HDPE · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 5 m · Weitere technische Daten: HDPE-Stoff (225gr./m²)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 3 m
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
Marke:
ProPlus
Material:
HDPE
Produkt-Art:
Zeltteppich
Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 361770V08, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 75,50*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 112,45*
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 112,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.