| |
|
| Artikel-Nr.: 102-322245-BP Herst.-Nr.: SG 80-1 EAN/GTIN: 4016631004108 |
| |
|
| | |
| Car-HiFi Glassicherung 80 A Sinuslive SG 80-1 1 St.
Car-HiFi Glassicherung
Passend z. B. für Hochleistungs-Sicherungshalter und 4er Sicherungsblock.
Ausstattung: 24-Karat vergoldete Kontakte besonders Widerstandsarm.
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Sicherungswert: 80 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 37 mm | Marke: | Sinuslive | Sicherungswert: | 80 A | Produkt-Art: | Car-HiFi Glassicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 1,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,15* | € 1,99* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|