Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 99260705 Litze 1 x 0.14 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323678-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99260705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze kabeltronik
litze
Kabeltronik 99260705 Litze 1 x 0.14 mm² Grau Meterware

UL/cUL approbierte Schaltlitzen, Style 11027 - FRNC

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Technische Daten:
AWG max.: 7 · AWG min.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.95 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: mPPE · Isolierung (Material): mPPE · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel · Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt · Litzenaufbau: 7 x 0.16 · Material (Details): Cu-Litze, verzinnt. · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: UL/cUL

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
mPPE
Isolationsmaterial:
mPPE
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
99260705
Typ (Hersteller-Typ):
99260705
Material (Details):
Cu-Litze|ツ| verzinnt.
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
7
AWG min.:
26
Außen-Durchmesser:
0.95 mm
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferlitze; verzinnt
Litzenaufbau:
7 x 0.16
weitere Zulassungen, Normen:
UL/cUL
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze grau, Kabeltronik, 99260705, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,61*
Lager 102
196
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,62*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.