Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 160105001-1 Litze LiFY 1 x 0.50 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323707-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160105001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 0,5 mm²
Kabeltronik 160105001-1 Litze LiFY 1 x 0.50 mm² Weiß Meterware

LifY PVC-Schaltlitze, höchstflexibel

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank · Litzenaufbau: 256 x 0,05 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 900 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
160105001-1
Typ (Hersteller-Typ):
160105001
Nennspannung:
900 V
Außen-Durchmesser:
2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Litzenaufbau:
256 x 0|ツ|05 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160105001-1, 160105001, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,85*
Lager 102
71
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
6 Tage
71
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 18,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,28*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.