Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57422-00000-03 Tischabroller tesa Easy Cut® Rot, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-328967-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57422-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448361899
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa 57422-00000-03 Tischabroller tesa Easy Cut® Rot,Blau 1 St.

tesa Easy Cut® Tischabroller Klassik, Klebefilmabroller - ergnomisch, sehr stabil

Professionell und funktional
Standfest und stabil
Wellenmesser für einen sauberen Schnitt
Für Büro und Haushalt
Für kleine und große Klebefilmrollen

Die zwei wichtigsten Eigenschaften eines professionellen Tischabrollers sind ein sicherer Halt auf der Arbeitsfläche sowie ein sauberes Schneiden des Klebefilms. Beide Voraussetzungen bringt der tesa Easy Cut® Tischabroller mit und kann - auch aufgrund seines hohen Eigengewichts - bequem mit einer Hand bedient werden. Das erleichtert den Job im Büro und das Basteln oder Dekorieren in den eigenen vier Wänden. Der Tischabroller präsentiert sich in einem funktionalen Design. Wenn Sie häufig Geschenke verpacken oder generell viele Aufgaben mittels Klebeband erledigen, bietet der tesa Easy Cut® Tischabroller wertvolle Hilfe und ist die richtige Wahl!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Nachfüllbar,Rückstandsfrei entfernbar · Produkt-Art: Tischabroller · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cut® · Typ (Hersteller-Typ): 57422-00000-03

Lieferumfang:
Tischabroller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Nachfüllbar | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
rot | blau
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cut®
Typ (Hersteller-Typ):
57422-00000-03
Produkt-Art:
Tischabroller
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 2,90*
ab € 22,12*
€ 27,03*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 22,02*
€ 27,03*
1 Tag
56
1
€ 5,95*
ab € 22,49*
€ 27,45*
1
€ 5,95*
ab € 23,62*
€ 28,84*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 43,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
3024
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.