Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 3D Prägeband, Schriftband Vinyl Bandfarbe: Rot Schriftfarbe: Weiß 9 mm 3 m 520102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-330370-BP
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     520102
EAN/GTIN:
     3026985201024
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO 3D Prägeband, Schriftband Vinyl Bandfarbe: Rot Schriftfarbe: Weiß 9 mm 3 m 520102

Prägeband

3D-Prägeband

Klebende Bänder, die auf allen glatten und sauberen Oberflächen haften.

Technische Daten:
Bandfarbe: Rot · Material: Vinyl · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): Junior,Omega,P-touch 1540,1575 · Schriftband-Typ: Prägeband · Schriftbandbreite: 9 mm · Schriftbandlänge: 3 m · Schriftfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Weiß
Marke:
DYMO
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
Junior | Omega | P-touch 1540 | 1575
Schriftband-Typ:
Prägeband
Material:
Vinyl
Bandfarbe:
Rot
Schriftbandlänge:
3 m
Schriftbandbreite:
9 mm
Produkt-Art:
Prägeband|ツ| Schriftband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,78*
1
€ 4,50*
ab € 1,76*
€ 2,80*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,83*
1
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,96*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,22667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dymo
S0847750
ab € 3,76*
Sonstiges
Dymo
S0847730
ab € 1,26*
Sonstiges
Dymo
520106
ab € 1,75*
Sonstiges
Dymo
520109
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.