Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesapack 4313 04313-00004-00 Packband tesapack® 4313 Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa tesapack 4313 04313-00004-00 Packband tesapack® 4313 Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 6 St.
Artikel-Nr.:
     102-3306388-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00004-00
EAN/GTIN:
     4005801183545
Suchbegriffe:
tesa
04313-00004-00
tesapack 4313
tesa tesapack 4313 04313-00004-00 Packband tesapack® 4313 Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 6 St.

tesapack® 4313 Papier Paketband im 6er Pack - Klebeband zum Verpacken von Paketen und Kartons - weiß - 6 Rollen je 50 m x 50 mm

Universell einsetzbares Paketklebeband: Ideal zum Verkleben mittelschwerer Päckchen, Versandschachteln und Umschläge - Versandkartons und vieles mehr lassen sich damit zuverlässig verpacken
Ideal für den professionellen Einsatz: Das Packband ist für komfortables, schnelles und effizientes Verpacken sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet
Extrem hohe Anfangsklebkraft für sofortigen Verschluss: Das Packband besteht aus einem widerstandsfähigen Papierträger mit silikonfrei imprägnierter Oberfläche und einer Synthesekautschuk-Klebmasse
Mühelose, manuelle Verarbeitung: Das braune Universal Klebeband lässt sich leicht und gleichmäßig abrollen
Packklebeband im vorteilhaften Multipack mit sechs Rollen - ideal als Vorrat bei professioneller Nutzung: 6 x tesapack 4313 Papier Paketklebeband, jeweils 50 m x 50 mm, weiß

tesapack® 4313 Papier Paketband im 6er Pack
Die komfortable Lösung für professionelle Verpackungsarbeiten aller Art: das Versandklebeband tesapack 4313 Papier für leichte bis mittelschwere Pakete. Das gleichmäßige Abrollen sorgt für eine komfortable Handhabung - praktisch für alle, die häufig mit Klebebändern arbeiten. Besonders wichtig für den Profi: Es lässt sich mit allen tesa-Handabrollern leicht und komfortabel verarbeiten. Die Kombination aus einem PP-Film, der mit einer starken Klebmasse aus Synthesekautschuk ausgestattet ist, sorgt für seine hohe Anfangsklebkraft. Der extra hohe Klebmasseauftrag garantiert einen deutlichen Kartonausriss beim Entfernen. All diese Eigenschaften machen dieses vielseitige Kartonklebeband ideal für den Einsatz im betrieblichen Alltag.

Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für Handwerks- und Industriebetriebe oder als Basis-Ausrüstung für den Bürobedarf.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 125 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® 4313 · Trägermaterial (Details): Kautschuk

Lieferumfang:
6x Paketband

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesapack® 4313
Typ (Hersteller-Typ):
tesapack 4313
Trägermaterial (Details):
Kautschuk
Materialstärke:
125 µm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Produkt-Art:
Packband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.