Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesaband 4688 Standard 04688-00006-00 Gewebeklebeband Silber (matt) (L x B) 50 m x 25 mm 36 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa tesaband 4688 Standard 04688-00006-00 Gewebeklebeband Silber (matt) (L x B) 50 m x 25 mm 36 St.
Artikel-Nr.:
     102-3306394-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00006-00
EAN/GTIN:
     4042448045560
Suchbegriffe:
tesa
04688-00006-00
tesaband 4688 Standard
tesa tesaband 4688 Standard 04688-00006-00 Gewebeklebeband Silber (matt) (L x B) 50 m x 25 mm 36 St.

tesaband® 4688 Standard Gewebeband im 36er Pack, Reparaturband aus Mesh für Indoor-Anwendungen, wasserbeständig, silber-matt, 36 Rollen je 50m x 25mm

Meistert zuverlässig vielfältige Einsätze im Innenbereich: Zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen oder zum Fixieren - das Standard-Gewebeband verfügt über sehr gute Verarbeitungseigenschaften
Reparaturklebeband für komfortable Verarbeitung: Fest trotz hoher Flexibilität, leicht abrollbar und anschließend mühelos von Hand einreißbar - für noch effizientere Arbeitsabläufe
Robustes und langlebiges Tape: Verfügt auch auf rauen Oberflächen über hohe Klebkraft, ist sehr abriebfest, wasser- und alterungsbeständig sowie temperaturbeständig bis 110 °C
Gewebeklebeband aus Mesh: Materialkombination aus PE-extrudierten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk
Duct Tape im vorteilhaften Multipack mit 36 Rollen ideal als Vorrat bei professioneller Nutzung: 36 x tesaband 4688 Standard Gewebeband, jeweils 50 m x 25 mm, silber-matt

tesaband® 4688 Standard
Dieses Reparaturband zeichnet sich durch seine guten Verabrbeitungseigenschaften und seine Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten aus. Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren - all dies ist möglich. tesaband 4688 Standard ist nicht nur wasser- und alterungsbeständig, sondern verfügt auch über eine Temperaturbeständigkeit bis 110 °C. Es handelt sich hierbei um ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband, das aus einem 55 Mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse besteht. Bei all seiner Flexibilität ist es dennoch fest. Sogar auf rauen Oberflächen verfügt es über eine hohe Klebkraft. Die Verarbeitung ist einfach, da das Band leicht abrollbar und anschließend einfach von Hand einreißbar ist. Das Hantieren mit einer Schere entfällt somit.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind umfangreich - hier nur einige weitere Beispiele: Zum Verschließen von z.B. Kartons, Dosen. Außerdem zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und zum Spleißen von Folien.

Wichtig: tesaband 4688 ist zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke: Gesamtinhalt Halogen 1000 ppm, Gesamtinhalt Schwefel 1000 ppm.

Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für Unternehmen und Betriebe aller Art.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber (matt) · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Gewebe · Materialstärke: 260 µm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 52 N/10 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Trägermaterial (Details): PE

Lieferumfang:
36x Gewebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
36 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
tesaband 4688 Standard
Material (Details):
Gewebe
Trägermaterial (Details):
PE
Materialstärke:
260 µm
Reißkraft:
52 N/10 mm
Temperatur (max.):
+110 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 9,10612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,22*
€ 422,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,82*
€ 390,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.