Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC Vive XR Elite Virtual Reality Brille Schwarz 128 GB inkl. Controller, Speicher: 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306526-BP
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HAUK004-00
EAN/GTIN:
     4718487722761
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
HTC Vive XR Elite Virtual Reality Brille Schwarz 128 GB inkl. Controller,Speicher: 128 GB

VIVE XR Elite All-in-One Virtual Reality Brille mit 128 GB Speicher

Wandelbar und kompakt. Es ist ein leistungsstarkes All-in-One-XR-Headset, das sich in eine tragbare immersive Brille verwandeln lässt.
Bietet robuste Grafikleistung und hochauflösende, lebendige Passthrough-Fähigkeit in einem bemerkenswert kleinen Formfaktor.
Individuelle Anpassung für ein komfortables Seherlebnis mit IPD (Pupillendistanz) und Dioptrieneinstellung.

Wir präsentieren VIVE XR Elite. Ein modulares, highend Mixed-Reality-Headset.
Die VIVE XR Elite bietet kabellose All-in-one XR und PC-VR.

Flexibler Formfaktor.
Akku abdocken und in eine leichte Brille verwandeln.

Hochwertiger Passthrough.
Verschmelze physische und virtuelle Welten. Vergrößere das Spielfeld.

XR - federleicht.
Ein schickes, kompaktes Headset für unterwegs.

Abgestimmt auf Deine Augen.
Einstellbare IPD- und Dioptrienregler für eine scharfe Sicht.

Mehr als standalone VR.
Hochaktuelles PC-VR-Gaming durch kabelloses Streaming.

Präzise im Raum.
Tracking und Raumvermessung bei schwierigen Lichtverhältnissen 3 .

Dein VIVERSE Portal.
Betritt VIVERSE, sobald Du das Headset aufsetzt. Sei bereit für neue Abenteuer.

Ausgewogen und klar.
Die integrierten Lautsprecher liefern ein unvergleichliches Hörvergnügen.

Ausstattung:
Mischt Realitäten mit lebendigem, hochauflösendem XR-Passthrough; 4 Tracking-Kameras mit großem Sichtfeld; Mit der stufenlosen IPD-Anpassung kannst Du Dein visuelles Erlebnis feintunen; Bietet eine kombinierte Auflösung von 3840 x 1920; Gehe mit VIVE Streaming über All-in-One-VR hinaus. Verbinde Dich mit dem PC über ein Kabel oder Wi-Fi 6E und genieße PC-VR-Spiele mit niedriger Latenz in hoher Qualität; Das Hand-Tracking auf skelettaler Ebene ermöglicht intuitive Interaktionen mit Deinen Händen. Ob Klicken, Ziehen, Scrollen und Tippen - navigiere mit natürlichen Hand- und Fingerbewegungen; Klarer Sound. Tiefes sensorisches Eintauchen. Ergonomisch gestaltete, leistungsstarke Lautsprecher fügen sich in die charakteristische Kontur ein; Abnehmbar zum Abdocken.

*Optimiert für den Open Brush Passthrough-Modus. Erstellen Sie virtuelle 3D-Kunst im physischen Raum.

Ein Sichtfeld von bis zu 110° und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz in einem bemerkenswert kompakten Formfaktor.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Gesamtauflösung: 3840 x 1920 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Speicherkapazität: 128 GB · Tracking-Art: Inside-Out Tracking · VR-/AR-Brillen-Besonderheiten: inkl. Controller,Speicher: 128 GB · Weitere technische Daten: Auflösung:1920x1920 Pixel pro Auge (3840*1920 Pixel insgesamt)
Headset-Tracking: 6 DoF Inside-out-Tracking
Aktualisierungsrate: 90 Hz
Sichtfeld: Bis zu 110 Grad
Audio:
Zwei Mikrofone zur Echounterdrückung
Integrierte Lautsprecher
Eingänge:
Zwei integrierte Mikrofone
Lautstärketaste
Headset-Taste
Prozessor: Qualcomm® Snapdragon™ XR2
Speicher / Arbeitsspeicher: 128 GB / 12 GB
Verbindungen:
1x USB 3.2 Gen-1 Typ-C Anschluss für Peripheriegeräte
1x USB 3.2 Gen-1 Typ-C Stromanschluss
Bluetooth 5.2 + BLE
Wi-Fi 6 + 6E (Die Unterstützung von Wi-Fi 6E ist länderabhängig)
Sensoren:
4x Tracking-Kameras
16 MP RGB-Kamera
Tiefensensor
G-Sensor
Gyroskop
Näherungssensor
Akku:
26,6-Wh-Akkuhalterung - herausnehmbar und austauschbar
Leicht und schnell wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Ergonomisch designed und geformt
Mikrofone: Zwei integrierte Mikrofone
IPD: Geeignet für 54-73 mm
Tracking:
VIVE Inside-Out Tracking
Bis zu 10x10m Spielfläche empfohlen

Lieferumfang:
VIVE XR-Headset
Akku-Halterung
Steuergerät (L)
Steuergerät (R)
Schlüsselbänder (2)
Mikrofaser-Etui
Oberer Gurt
Typ-C-auf-Typ-C-Kabel
Typ-A-auf-Typ-C-Kabel (2 Stück)
Objektivschutzkarte
Dokumentation (QSG / Sicherheitsleitfaden / Garantiekarte)"

Systemvoraussetzungen:
PC und Standalone,Raumgröße
Bis zu 10m x 10m Spielfläche empfohlen
Mindestspielfläche ist 1,5 m x 1,5 m (stehend)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HTC
Anwendungsbereich (Smart Home):
Entertainment
Farbe:
schwarz
Gesamtauflösung:
3840 x 1920 Pixel
Tracking-Art:
Inside-Out Tracking
VR-/AR-Brillen-Besonderheiten:
inkl. Controller | Speicher: 128 GB
Speicherkapazität:
128 GB
Produkt-Art:
Virtual Reality Brille
Weitere Suchbegriffe: virtual reality brille, HTC, 99HAUK004-00, Vive XR Elite, VR Brille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 827,88*
€ 914,24*
Frei Haus
ab € 795,34*
€ 914,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,24*
€ 1.087,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,02*
€ 1.086,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,22*
€ 1.072,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,26*
€ 1.042,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,88*
€ 985,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HTC
99HAUB001-RET
ab € 541,40*
Sonstiges
HTC
99HATT004-RET
ab € 182,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.