Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Alfa Romeo Giulia GTAm 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3310907-BP
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-11049R1
EAN/GTIN:
     4893993014491
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Bburago Alfa Romeo Giulia GTAm 1:18 Modellauto

Bburago 1:18 Alfa Romeo Giulia GTAm

Der Alfa Romeo Giulia GTam zum 110-jährigen Jubiläum ist die Wiedergeburt der Legende von 1965! Bburago hat den Alfa Romeo Giulia GTAm als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:18 mit detailgetreuem Interieur sowie beweglicher Motorhaube, Kofferraum und Türen nachgebildet. Das rote Sammlerauto ist ein Muss für jeden Alfa Romeo-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Bburago
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
18-11049R1
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-11049R1, Alfa Romeo Giulia GTAm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 60,52*
€ 4,00*
ab € 36,25*
€ 60,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.