Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Bugatti W16 Mistral 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3310908-BP
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-11051
EAN/GTIN:
     4893993110513
Suchbegriffe:
Bburago
18-11051
Bugatti W16 Mistral
Bburago Bugatti W16 Mistral 1:18 Modellauto

Bburago 1:18 Bugatti W16 Mistral, gelb

Das finale Modell, mit dem die W16-Ära endet! Bburago hat den Bugatti W16 Mistral als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:18 mit detailgetreuem Interieur sowie beweglicher Motorhaube und Türen nachgebildet. Das gelbe Sammlerauto ist ein Muss für jeden Bugatti-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
18-11051
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 60,81*
€ 4,00*
ab € 38,80*
€ 62,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.