Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago Ferrari R&P 296GTB 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3310909-BP
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-16018R
EAN/GTIN:
     4893993160181
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Bburago Ferrari R&P 296GTB 1:18 Modellauto

Ferrari R&P 1:18 296GTB, rot

Der 830 PS starke Hybrid-Ferrari! Bburago hat den Ferrari 296GTB als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:18 mit detailgetreuem Interieur nachgebildet. Das rote Sammlerauto aus der Ferrari Race & Play Serie ist ein Muss für jeden Ferrari-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Bburago
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
18-16018R
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-16018R, Ferrari R&P 296GTB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 64,11*
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 64,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.