Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 01214 BANDAI TIE Advanced Science Fiction Bausatz 1:72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312184-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     01214
EAN/GTIN:
     4009803012148
Suchbegriffe:
Revell
01214
BANDAI TIE Advanced
Revell 01214 BANDAI TIE Advanced Science Fiction Bausatz 1:72

BANDAI TIE Advanced

Steckbausatz, kein Kleben notwendig
Detaillierte Teile
Laserstrahlen in Form grüner Klarteile
Darth Vader als Pilotenfigur
Display

Der BANDAI TIE Advanced Modellbausatz ist ein außergewöhnliches Sammlerstück für Fans des Star Wars Universums und Modellbauenthusiasten gleichermaßen. Im Maßstab 1:72 gefertigt, bietet dieser Bausatz mit seinen 55 Teilen und einer beeindruckenden Größe von 102 mm Länge, 119 mm Breite und 135 mm Höhe ein detailliertes und realistisches Modellerlebnis. Empfohlen für Modellbauer ab 10 Jahren, verbindet dieser Bausatz Präzision mit leichter Handhabbarkeit.

Der Bausatz zeichnet sich durch hochdetaillierte Teile aus, die ein authentisches Abbild des TIE Advanced darstellen, eines experimentellen Jägers, der vor allem durch Darth Vader berühmt wurde. Mit angewinkelten Solarzellenflügeln, schweren Laserkanonen und einem hochwertigen Hyperantrieb bietet dieses Modell nicht nur eine optische Besonderheit, sondern auch eine historische Tiefe.

Besondere Merkmale:
Das Herzstück dieses Modellbausatzes ist das innovative System, das einen schnellen und stabilen Zusammenbau ohne Klebstoff ermöglicht. Die mehrfarbigen, präzise gefertigten Bauteile können einfach zusammengesteckt und mit Stickern oder Aufklebern dekoriert werden. Eine Bemalung ist optional, was dieses Modell sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Modellbauer attraktiv macht. Die grünen Laserstrahlen und die Figur von Darth Vader als Pilot heben dieses Modell von anderen ab und machen es zu einem Highlight jeder Sammlung.

Hintergrundinformationen:
Der TIE Advanced, bekannt für seine Nutzung durch Darth Vader, repräsentiert eine Weiterentwicklung der TIE-Serie mit verbesserten Antriebssystemen, schweren Laserkanonen und hochwertigen Deflektorschildern. Sein markantes Design mit angewinkelten Solarzellenflügeln unterscheidet ihn deutlich von den Standard-TIE-Jägern und macht ihn zu einem Symbol der Macht des Galaktischen Imperiums. Dieser Modellbausatz bietet nicht nur ein authentisches Bauvergnügen, sondern auch einen Einblick in

Technische Daten:
Anzahl Teile: 55 · Maßstab: 1:72 · Modell-Name: BANDAI TIE Advanced · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz
Abziehbilder
Steckbausatz, kein Kleben notwendig
Detaillierte Teile und Laserstrahlen in Form grüner Klarteile
Darth Vader als Pilotenfigur
Displayständer,Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 119 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Anzahl Teile:
55
Maßstab:
1:72
Herst.-Teilenr.:
01214
Modell-Name:
BANDAI TIE Advanced
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,41*
€ 4,00*
ab € 32,13*
€ 52,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.