Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 05630 Trabant 601 Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312185-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05630
EAN/GTIN:
     4009803056302
Suchbegriffe:
Revell
05630
Trabant 601
Revell 05630 Trabant 601 Automodell Bausatz 1:24

Trabant 601 60th Anniversary "Exclusive Edition"

Karosserie mit feinen Oberflächenstrukturen
Mehrteiliger Motor für realistische Nachbildung
Drehbare Räder
Authentische Abziehbilder mit verschiedenen Kennzeichen (DDR, CS, PL, HUN, A, D)

Modellbausatz eines Trabant 601, das dritte und meistgebaute Modell der Trabant Baureihe, das ab dem Jahre 1964 bei dem VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau gefertigt wurde. Für die Karosseriebeplankung wurde Duroplast, ein auf Kunststoff und Baumwolle basierendes Material, eingesetzt. Ein luftgekühlter Zweizylinder-Zweitakter mit einer unverwechselbaren Geräuschkulisse trieb den 601 an, der zunächst 23, ab 1969 dann 26 PS bot. Mit über 2,8 Millionen produzierten Exemplaren wurde der bis 1990 gefertigte, nur geringfügig veränderte Trabant 601 zu dem Massenfahrzeug des Volkes in der ehemaligen DDR.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 136 · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Trabant 601 · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · empfohlenes Mindestalter: 12 Jahre

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz,Buch 60th Anniversary Trabant 601 (DE/GB),Abziehbilder, Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 149 x 62 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Anzahl Teile:
136
empfohlenes Mindestalter:
12 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
05630
Modell-Name:
Trabant 601
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 51,23*
€ 4,00*
ab € 33,02*
€ 53,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.