Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07850 CyberBeasts SkyBlade Science Fiction Bausatz 1:35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312199-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07850
EAN/GTIN:
     4009803078502
Suchbegriffe:
Revell
07850
CyberBeasts SkyBlade
Revell 07850 CyberBeasts SkyBlade Science Fiction Bausatz 1:35

CyberBeasts SkyBlade

Innovative Bewegungsfunktion: Flügel und Schwanz bewegen sich synchron zum Vorwärtsgehen des Körpers
Einzigartiges Design: Inspiriert von der faszinierenden Vorstellung eines Himmelswächters
Easy-Click-System: Einfaches und stabiles Zusammenfügen der Teile, ideal für jüngere Modellbauer
Zusätzliche Sticker (Decals) zur individuellen Gestaltung
Bewegliche Teile inklusive Flügel und Schwanz für dynamische Darstellung

Entdecke den CyberBeasts SkyBlade Modellbausatz, den legendären Herrscher der Lüfte. Dieser Bausatz im Maßstab 1:35 bietet dir ein realistisches und detailliertes Modelliererlebnis. Mit insgesamt 56 präzisen Teilen baust du ein beeindruckendes Modell, das am Ende 300 mm lang, 135 mm hoch und eine Flügelspannweite von 390 mm hat. Empfohlen für Modellbau-Enthusiasten ab 8 Jahren.

Der CyberBeasts SkyBlade Bausatz ist perfekt für junge Modellbauer und Einsteiger ab 8 Jahren. Dank des easy-click-Systems baust du das Modell schnell und stabil zusammen, ganz ohne kompliziertes Kleben oder Bemalen. Dieses Set fördert nicht nur deine Kreativität, sondern auch deine feinmotorischen Fähigkeiten und dein räumliches Vorstellungsvermögen.

SkyBlade, der Hüter des Himmels, ist eine faszinierende Figur aus der Welt der CyberBeasts, bekannt für seine majestätischen Flugmanöver und sein metallisches Gefieder, das im Sonnenlicht glänzt. Mit diesem Modellbausatz holst du dir die Legende nach Hause und tauchst in die Welt der hochentwickelten Nanomaterialien ein, die in der fiktiven Konstruktion von SkyBlade verwendet werden. Erlebe den Nervenkitzel, dieses mythische Wesen Stück für Stück zum Leben zu erwecken, und werde Teil seiner legendären Geschichte.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 56 · Maßstab: 1:35 · Modell-Name: SkyBlade · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz,Bebilderte Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 390 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Anzahl Teile:
56
empfohlenes Mindestalter:
8 Jahre
Maßstab:
1:35
Herst.-Teilenr.:
07850
Modell-Name:
SkyBlade
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 31,28*
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 34,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.