Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07852 CyberBeasts TerraTops Science Fiction Bausatz 1:35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312201-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07852
EAN/GTIN:
     4009803078526
Suchbegriffe:
Revell
07852
CyberBeasts TerraTops
Revell 07852 CyberBeasts TerraTops Science Fiction Bausatz 1:35

CyberBeasts TerraTops

Innovatives Bewegungssystem: Beim Vorwärtsbewegen des Modells bewegen sich die Ohren und das Horn von TerraTops.
Authentische Nachbildung: TerraTops ist detailgetreu aus der CyberBeasts Welt nachempfunden.
Robuste und kinderfreundliche Materialien: Für langanhaltenden Spielspaß gemacht.
Einzigartiges Design: Begeistert Kinder und Sammler gleichermaßen.
Detaillierte Anleitung für eine mühelose Montage
Decals für realistische Oberflächengestaltung

Entdecke den CyberBeasts TerraTops Modellbausatz, ein beeindruckendes Meisterwerk für alle Modellbaufans. Dieser Bausatz im Maßstab 1:35 bringt dir TerraTops, den majestätischen Wächter der Erde, in seiner ganzen Pracht direkt nach Hause. Mit einer Gesamtlänge von 320 mm, einer Höhe von 185 mm und einer Breite von 180 mm baust du ein imposantes Modell dieses faszinierenden Wesens.

Der TerraTops Bausatz besteht aus 67 hochwertigen Teilen, die ein realistisches und detailgetreues Modell garantieren. Die Panzerplatten von TerraTops sind akribisch nachgebildet, um seine robuste und unzerstörbare Natur widerzuspiegeln. Der Modellbausatz ist ideal für Kinder ab 8 Jahren und bietet durch die einfache Montage ein bereicherndes und unterhaltsames Bastelerlebnis.

Der TerraTops Bausatz ist perfekt für Modellbau-Anfänger ab 8 Jahren. Mit dem easy-click-System wird der Zusammenbau zu einem mühelosen und erfreulichen Erlebnis. Die farbigen Bauteile lassen sich einfach zusammenstecken und bieten Stabilität. Zusätzlich kannst du das Modell mit speziellen Stickern dekorieren.

TerraTops, der Titan der Landschaften, ist eine fiktive Figur aus der Welt der CyberBeasts. In dieser Welt wacht TerraTops über das Reich der Erde und symbolisiert Stärke und Unbezwingbarkeit. Seine Gestalt, inspiriert von mythischen Kreaturen und futuristischer Technologie, verkörpert die Verbindung zwischen Natur und High-Tech. Mit diesem Modellbausatz holst du dir nicht nur die Legende von TerraTops nach Hause, sondern weckst auch deine Fantasie und Begeisterung für die faszinierende Welt der CyberBeasts.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 67 · Maßstab: 1:35 · Modell-Name: TerraTops · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz,Bebilderte Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 180 x 185 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Anzahl Teile:
67
empfohlenes Mindestalter:
8 Jahre
Maßstab:
1:35
Herst.-Teilenr.:
07852
Modell-Name:
TerraTops
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 30,16*
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 31,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.