Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam V8P WLAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312236-BP
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     V8P
EAN/GTIN:
     6954836023402
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Scheinwerfer
Alarmsirene
Sirene
Foscam V8P WLAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel

FOSCAM V8P 4K 8 MP Dual-Band WLAN Überwachungskamera

Hochauflösendes 8 MP Video bei Tag und Nacht
Dual-Band WLAN
Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
HDR (High-Dynamic-Range)
P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
Integrierter Scheinwerfer und eine akustische Sirene

Die Foscam V8P ist eine leistungsstarke 8 MP Dual-Band WLAN Überwachungskamera, die zuverlässigen Sicherheits- und Schutzfunktionen bietet. Diese innovative Kamera ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die sie für die Videoüberwachung in Ihren Räumlichkeiten optimal einsetzbar machen.
Mit ihrer hohen Auflösung von 8 Megapixeln (3840 x 2160) liefert die Foscam V8P klare und präzise Bilder, die Details und Feinheiten erfassen können. Die Kamera verfügt über umfangreiche Funktionen wie Bewegungserkennung, Personen- und Fahrzeugerkennung, E-Mail-Benachrichtigung und Fernzugriff über eine mobile Anwendung, um sicherzustellen, dass die Überwachung jederzeit und überall möglich ist.
Mit Dual-Band WLAN kann das V8P sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz Netzwerken verbunden werden. Dies verkürzt die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk stärkt nicht nur die Verbindung, sondern verhindert auch Signalstörungen.
Die erweiterte Personen- und Fahrzeugerkennung der Foscam V8P ist eine hervorragende Funktion, die dazu beiträgt, Fehlalarme zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Durch die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen kann die Überwachungskamera Bewegungen von Zweigen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten ignorieren, die ansonsten Fehlalarme auslösen würden.
Die Foscam V8P 8 MP Überwachungskamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, die eine Echtzeitkommunikation mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglichen. Die Zwei-Wege-Kommunikation ist eine wichtige Ergänzung zur Überwachungsfunktion der Kamera und ermöglicht Ihnen noch mehr Kontrolle und Interaktion mit der Umgebung, die überwacht wird.
Die Foscam V8P 8 MP WLAN-Sicherheitskamera ist mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene ausgestattet, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird. Dies kann eine wirksame Abschreckung sein und dazu beitragen, Einbrüche und andere Schäden zu verhindern. Die Kamera kann so eingestellt werden, dass Scheinwerfer und Sirene automatisch aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die maximale Lautstärke der Alarmsirene beträgt 100 dB, was sehr laut ist und eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Eindringlinge hat.
Die Foscam V8P Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Home Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.
Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam V8P 8 MP Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.

Ausstattung:
Sensortyp: Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
Stream: Dualstream
Bildanpassung: Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe sind einstellbar
Bildspiegelung: Spiegelung und Umkehrung
Nachtmodus: Manueller und automatischer Modus, bei eingeschaltetem Weißlicht ist das Nachtsichtbild farbig
Nachtsichtweite: Mit 4 Stück IR-LED und Scheinwerfer, Nachtsichtreichweite bis zu 20 m
Eingabe/Ausgabe: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt vollduplexfähigen 2-Wege-Audio
Audiokompression: PCM/AAC
Sirene: Unterstützt eine maximale Alarm-Sirene mit 100 dB
WLAN-Sicherheit: WPA, WPA2
Fernzugriff: P2P
WLAN-Konfiguration: Scannen von QR-Codes, Unterstützt Bluetooth-Verbindung
Netzwerkprotokoll: IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
Betriebssystem: Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), IOS (Foscam App)
Lichtsteuerung: Manueller Schalter oder Alarmsirene
Bewegungserkennung: Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
Personenerkennung: Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
Fahrzeugerkennung: Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
Benutzerkonten: Drei Benutzerebenen
Datenschutzblock: Ja
Speicherung: Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung
HDR: Verbessert die Bildklarheit in komplexen Szenarien
Zoom: 6-facher Digitalzoom
Intelligenter Assistent: Funktioniert mit Alexa, Google Home
Wasserdichtigkeit: IP66.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel diagonal: 108.5 ° · Blickwinkel horizontal max.: 90.1 ° · Blickwinkel vertikal: 46.2 ° · Brennweite: 4 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 346 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Weißlichtstrahler,mit Sirene,mit Personenerkennung,mit Autoerkennung,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · Weitere technische Daten: Scheinwerfer Farbtemperatur: 4500 K
Bildauflösung: 8,0 Megapixel (3840 x 2160)
Mindestbeleuchtung: 0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
Bildkompression: H.264+/H.264
Auflösung: 4K(3840 x 2160) 2 M/25 fps, 1080P(1920 x 1080) 1 M/25 fps, 720P (1280 x 720) 1 M/15 fps
Ethernet: Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
Stromversorgung. Netzteil: DC 12 V / 1.0 A
Stromverbrauch: 5 Watt (max.)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 ° · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Foscam V8P Überwachungskamera (weiß),WLAN-Antenne,Netzteil,Netzwerkkabel,Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss,Bohrschablone,Schraubensatz,Kurzanleitung,Warnaufkleber.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 66 x 99 x 170 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Foscam
Blickwinkel horizontal max.:
90.1 °
Blickwinkel vertikal:
46.2 °
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß
Brennweite:
4 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Weißlichtstrahler | mit Sirene | mit Personenerkennung | mit Autoerkennung | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Blickwinkel diagonal:
108.5 °
Einsatzort:
Außenbereich
Stromversorgung:
Netzteil
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
346 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, alarmsirene 12v, scheinwerfer, Foscam, V8P, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 135,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 135,97*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 110,82*
€ 139,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.