Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR 204370 Futterstreuer programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÖRR 204370 Futterstreuer programmierbar
Artikel-Nr.:
     102-3314811-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204370
EAN/GTIN:
     4000461105494
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futter-Haus
Futterhaus
DÖRR 204370 Futterstreuer programmierbar

Dörr Futterstreuer Compact ohne Behälter

Fütterungsmanagement der nächsten Generation: Der DÖRR Futterstreuer Compact ohne Behälter
Effizientes Füttern leicht gemacht
Maßgeschneiderte Fütterungszeiten
Vielseitige Futterauswahl und präzise Steuerung
Großzügige Reichweite
Extra lange Laufzeit

Entdecken Sie den DÖRR Futterstreuer Compact – Ihr zuverlässiger Partner für eine effektive Wild- und Geflügelfütterung.
Setzen Sie den Futterautomaten gezielt in der Ablenk- und Gehegefütterung, am Luderplatz sowie im Bereich der Kirrung ein. Mit herausragenden Funktionen und innovativem Design überzeugt der Futterstreuer in jeder Hinsicht. Der Futterautomat ist der perfekte Partner für eine natürliche Fütterungsroutine. Rotwild, Schwarzwild, Geflügel, Niederwild aber auch Fische profitieren von diesem zuverlässigen Helfer.
Mit bis zu 4 programmierbaren Fütterungszeiten pro Tag schaffen Sie eine zuverlässige Routine, die das Wild anzieht und ermöglichen eine gezielte Ablenkfütterung, um Wildschäden zu minimieren. Streuen Sie Mais, Getreide und mehr mit Leichtigkeit. Der Futterstreuer verteilt eine Vielzahl von Futterarten und lässt sich optimal an die Bedürfnisse Ihres Wilds anpassen. Die Streudauer ist von 1 - 30 Sekunden einstellbar – für eine genaue Dosierung des Futters. Pro Sekunde können ca. 125 g Mais oder ganze Körner ausgebracht werden, was eine optimale Futterverteilung gewährleistet. Bis zu 7 Meter Streuweite ermöglichen eine großflächige Versorgung. Die Reichweite variiert je nach Größe und Gewicht der Futterstücke sowie der Position des Futterstreuers.
Ob Ablenkfütterung, Gehegefütterung oder Kirrung – der DÖRR Futterstreuer bewährt sich in jeder Situation. Die automatische Futterverteilung mittels des verbissfesten Streutellers aus Metall sorgt für gleichmäßige und kontrollierte Ausstreuung. Perfekte Ergänzung für Ihren vorhandenen Futterbehälter! Unser DÖRR Futterstreuer passt mühelos auf gängige Behälter wie beispielsweise blaue Tonnen. Mit dem mitgelieferten Montagezubehör verwandeln Sie Ihren Behälter im Handumdrehen in eine effiziente Futterstation. Der Futterstreuer wird mit 4 x AA Batterien betrieben (nicht inklusive), für eine zuverlässige und kabellose Energiequelle. Mit frischen Batterien können Sie Ihre Fütterungseinheit bei einer Fütterung pro Tag à 5 Sekunden bis zu einem ganzen Jahr lang betreiben. Zudem ist ein Anschluss für eine externe 6V Stromquelle vorhanden. Machen Sie den DÖRR Futterstreuer Compact zu Ihrem Partner für eine effektive und nachhaltige Fütterung. Verlassen Sie sich auf Präzision und Zuverlässigkeit – für optimale Ergebnisse bei der Wild- und Geflügelfütterung. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die nächste Generation des Fütterungsmanagements!

Der digitale Timer ermöglicht die sichere Ausstreuung von Futter wie Getreide oder Mais zu festgelegten Zeiten. Dadurch gewöhnte sich das Wild an eine vorgegebene Routine. Rotwild, Schwarzwild, freilaufendes Geflügel, Niederwild und Fische profitieren von diesem starken Partner in der Fütterung.

Mit bis zu 4 programmierbaren Fütterungszeiten pro Tag im digitalen Timer ist das Gerät ideal für Ablenkfütterung, um Wildschäden zu vermeiden. Auch in der Gehegefütterung, am Luderplatz und im Bereich der Kirrung leistet der Futterautomat wertvolle Dienste.

Die automatische Futterverteilung erfolgt mittels einem verbissfestem Streuteller aus Metall.

Ausstattung:
Streut z. B. Mais, Getreide u.v.m.
Zur Montage auf die meisten, gängigen Futterbehälter (optional im Handel erhältlich)
Digital Timer für 1 - 4 programmierbare Fütterungszeiten pro Tag
Streudauer von 1 - 30 Sekunden einstellbar
Streut ca. 125 g Mais (ganze Körner) pro Sekunde
Streuweite ca. 7 Meter (abhängig von Größe und Gewicht der Futterstücke)
Betrieb über 4 x AA Batterien LR6 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anschluss für optionales 6V Solarpanel
Inklusive Schraubmuttern mit Beilagscheiben.

Technische Daten:
Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Jagdzubehör-Besonderheiten: programmierbar · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Fütterungszeiten pro Tag: 1 - 4
Stromversorgung: 4 x Mignon AA LR6 1,5V Batterien oder Akkus vom gleichen Typ (nicht im Lieferumfang)
Streuweite; 7 m in 2 m Höhe
Streumenge pro Sekunde: ca. 125 g
Streudauer über Timer: 1 - 30 Sekunden
Betriebsdauer ca. (mit frischen Batterien): bis zu 12 Monate (bei 1 Fütterung pro Tag à 5 Sek.)

Lieferumfang:
1 x Futterstreuer ohne Behälter,je 4 x Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Blechschrauben.

Hinweis:
Bitte nur trockendes Futtermittel einfüllen.
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 138 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
DÖRR
Farbe:
schwarz
Jagdzubehör-Besonderheiten:
programmierbar
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Futterstreuer
Weitere Suchbegriffe: Futterstation, Vogel-Haus, Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterstreuer, vogel haus, DÖRR, 204370, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.