Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Einsatz Dimmer Schwarz, Metall 765049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3322682-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     765049
EAN/GTIN:
     3414972553292
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Legrand Einsatz Dimmer Schwarz,Metall 765049

Legrand, SEANO Universal-Tastdimmer-Einsatz mit Neutralleiter

Phasenan-/-abschnitt mit automatischer Lasterkennung
Schraubklemmen
150 W

Universal-Tastdimmer mit Neutralleiter, Phasenan-/-abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen für 150 W.
Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz.
Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert.
Eigenschaften:
Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster,
Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop,
2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten, Langer Tastendruck = Dimmen,
Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert),
LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden,
Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden.
Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:
Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen),
Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W,
NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA.
Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen.
Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ausstattung:
UNIVERSAL-TASTDIMMER: Der Universal-Tastdimmer-Einsatz mit Neutralleiter ermöglicht Ihnen das Dimmen Ihrer Beleuchtung. Der Einsatz unterstützt Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Dimmtechniken und verfügt über eine automatische Lasterkennung.
GRÖßENOPTIMIERTER EINSATZ: Der Kubus im Einsatz wurde stark verkleinert, sodass Ihnen mehr Verdrahtungsraum zur Verfügung steht. Dadurch erhalten Sie ebenfalls mehr Spielraum zum Ausgleichen von unpräzise gesetzten Hohlwanddosen.
AUFBAU: Das Schalterkonzept von SEANO kommt ohne Wippen-Gegenplatte aus. Das All-in-One-System besteht aus Wippenträger, Putzausgleichsfeder & integrierter Gegenplatte. SEANO ist ausgelegt für die Integration von 55 x 55 Fremdfabrikaten (z.B. KNX).
PUTZAUSGLEICH: Das 4-Punkt-Federsystem drückt den Rahmen an die Wand, so gelingt Ihnen die saubere Installation besonders einfach. Decken Sie negative Wandeffekte stilvoll ab und gleichen Sie Unregelmäßigkeiten in der Positionierung der Installation aus.
FLEXIBLE LED-BELEUCHTUNG: Fügen Sie beliebig, auch im Nachhinein, ohne Tausch des Einsatzes Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen in Form von LEDs mit geringem Energieverbrauch zu Ihrer Schalter-, Taster- und Steckdoseninstallation hinzu.
DOPPELZAHN-SPREIZKRALLE: Die Spreizkralle wird in der neutralen Position vollständig abgedeckt, was Schäden an Drahtisolierungen, oder an Ihren Händen vorbeugt. Zusätzlich wird ein verbesserter Halt und eine erhöhte Zugfestigkeit des Einsatzes sichergestellt.
POSITIONIERUNGSSYSTEM: Durch das clevere Positionierungssystem der SEANO-Einsätze können diese bei Mehrfachinstallationen genau aneinandergereiht werden & bieten dabei genug Flexibilität, um ungenaue Dosenabstände bei Mehrfachkombinationen auszugleichen.
MALERABDECKUNG: Alle Einsätze erhalten eine ab Werk aufgesteckte Malerabdeckung, die das Produkt vor Staub, Farbe und Beschädigungen schützt - auch nach der Montage. So ersparen Sie sich das mühselige Abkleben der Einsätze vor den Malerarbeiten.
NACHHALTIGKEIT: Im gesamten SEANO Produktportfolio finden ausschließlich recycelte Kunststoffe Verwendung. Alle Verpackungen bestehen aus Papier oder Karton und ersetzen so nachhaltig Kunststoffverpackungen und nicht recycelbare Duroplaste.
TECHNISCHE DETAILS: Halogenfrei, Schaltbild, Schaltsymbol und Abisolierlänge am Einsatz ersichtlich, IP20, IK03, Anschlussart: Schraubklemme, 72,9 mm x 72,9 mm x 42 mm, 765049

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Legrand, SEANO Universal-Tastdimmer-Einsatz mit Neutralleiter · Dimm-Leistung: 150 W · Dämmerungs-Einstellung: 0 - 150 W · Herstellerfarbe: Schwarz,Metall · Nennspannung: 240 V · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer,Unterputz · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IK03 · Temperaturbereich (Details): 0 - 35 °C

Lieferumfang:
SEANO Einsatz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Metall
Dimm-Leistung:
150 W
Schutzart:
IK03
Ausführung (allgemein):
Legrand|ツ| SEANO Universal-Tastdimmer-Einsatz mit Neutralleiter
Nennspannung:
240 V
Dämmerungs-Einstellung:
0 - 150 W
Temperaturbereich (Details):
0 - 35 °C
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer | Unterputz
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Dimmer
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, legrand dimmer, halogenlampen dimmer, Legrand, 765049, SEANO EINSATZ 3-L TASTDIMMER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,54*
€ 90,44*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 70,67*
€ 90,45*
4 Tage
unbekannt
€ 9,70*
ab € 73,23*
€ 93,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 103,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.