Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

truelife FitScale W7 BT Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz Mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     102-3331153-BP
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLFSW7BTB
EAN/GTIN:
     8594175358520
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
truelife FitScale W7 BT Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz Mit Bluetooth

TrueLife FitScale W7 BT Black, personendiagnostische Bluetooth-Waage

Messung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse
19 messbare Körperindizes
Bis zu 8 Benutzer
Kopplung mit mobiler App über Bluetooth

Beobachten Sie Ihren Körper im Detail
Sie können Ihren gesunden Lebensstil am besten unterstützen, wenn Sie Ihren Körper perfekt verstehen. Die intelligente Waage TrueLife FitScale W7 BT kann Ihnen dabei helfen. Neben der Gewichtsermittlung führt sie auch eine Diagnose mittels bioelektrischer Impedanzanalyse durch und berechnet 19 messbare Indizes, von denen 7 auch ohne die App berechnet werden können. Der Benutzer kann seine Ergebnisse auf einem übersichtlichen Farb-LCD-Display ablesen. Sie können die Waage über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbinden und die App herunterladen, um einen noch detaillierteren Überblick darüber zu erhalten, was mit Ihrem Körper geschieht. Die Waage besteht aus gehärtetem ITO-Glas, das sehr langlebig ist und eine Tragfähigkeit von bis zu 180 kg hat. Betrachten Sie Ihre Gesundheit ganzheitlich, das Gewicht allein ist nicht der wichtigste Indikator.

Entdecken Sie die Geheimnisse Ihres Körpers
Mit der intelligenten Waage FitScale W7 BT behalten Sie mehr als nur das Gewicht im Auge. Durch die Messung der 19 Körperindizes lernen Sie die Funktionsweise des Körpers viel besser kennen. Sie sehen sofort den Anteil des Fettgewebes oder die Menge an Energie, die der Körper zum Funktionieren benötigt. Die mobile App zeigt Ihnen, wie sich Ihre Körperzusammensetzung verändert, wie viel Wasser, Fett oder Knochenmasse Sie haben. Sie führen die Gesamtdiagnose selbst durch, bequem von zu Hause aus.

Mit der App zu besseren Ergebnissen
Die intelligente Waage FitScale W7 BT erkennt bis zu 8 Benutzer automatisch, so dass Sie die Ergebnisse für die ganze Familie vergleichen können. Wenn Sie die App heruntergeladen haben, die komplett auf Deutsch ist, ist es noch einfacher. Sie können nicht nur vollständige Berichte für jeden Benutzer erhalten, sondern auch Daten vergleichen oder Statistiken und Trends in Diagrammen verfolgen. Die App ist mit Apple Health Kit, Fitbit und Google Fit kompatibel und bietet außerdem detaillierte Beschreibungen aller gemessenen Indizes. Die Möglichkeit, Benachrichtigungen und Wiegeerinnerungen einzustellen, ist praktisch, und Sie werden die Option für das Wiegen von Kindern zu schätzen wissen.

Präzision und Haltbarkeit in einem eleganten Design
Die FitScale W7 BT ist eine intelligente Waage in minimalistischem Design, die ein Highlight in Ihrem Badezimmer sein wird. Dank des speziell gehärteten ITO-Glases ist sie nicht nur sehr langlebig, sondern dieses Material leitet auch besser und hat empfindlichere Sensoren, so dass der Benutzer nicht genau auf den vorgesehenen Elektroden stehen muss. Die Wägung hat eine Abweichung von nur 0,1 kg und kann bis zu einem Gewicht von 180 kg durchgeführt werden.

19 gemessene Körperindizes
Es war noch nie so einfach, den eigenen Körper kennen zu lernen. Die 19 Körperindizes, deren Gesamtanalyse Sie in der App sehen können, sagen Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Farb-LCD-Display
Sie können die Messwerte auf dem übersichtlichen Farb-LCD-Display ablesen und zwischen den Gewichtseinheiten wechseln.

Schnelldiagnose auf dem Display
Die Ergebnisse einer Schnelldiagnose mittels bioelektrischer Impedanzanalyse sind im Handumdrehen auf dem Display zu sehen, 7 Körperindizes auch ohne App.

Bis zu 8 Benutzer
Die Waage kann die Daten von bis zu 8 Benutzern speichern, die ihre eigene Wiegehistorie überwachen und vergleichen können.

Benutzererkennung
FitScale W7 BT speichert bis zu 8 Benutzer und erkennt sie automatisch voneinander.

Daten über die Apps Apple Health, Google Fit und Fitbit teilen
Die mobile App ist mit Apple Health Kit, Fitbit und Google Fit kompatibel, sodass Sie Ihre Daten teilen können.

Übersichtliche Diagramme und Statistiken
Da es nie genug Informationen gibt, bleiben Ihre Daten gespeichert und Sie können Ihre Fortschritte in der App in übersichtlichen Diagrammen und Statistiken verfolgen.

Gesundheitsbericht
Die mobile App erfasst alle Indizes im Detail, erklärt sie und stellt ihre Entwicklung grafisch dar.

Vollständige Mess- und Wiegehistorie
Mit der App können Sie Ihren gesamten Mess- und Wiegeverlauf verfolgen und erhalten so einen besseren Überblick über Ihre Fortschritte.

Hochwertiges ITO-Deckglas
Die Waage verfügt über ein hochwertiges ITO-Deckglas, das viel besser leitfähig ist und dessen Sensoren empfindlicher sind. Der Benutzer muss also nicht genau auf den Elektroden stehen.

Ausstattung:
Messung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse
19 messbare Körperindizes
Farb-LCD-Display
Bis zu 8 Benutzer
Kopplung mit mobiler App über Bluetooth
Kompatibilität mit iOS und Android
Synchronisation mit Apple HealthKit
Google Fit
Fitbit
Tragfähigkeit bis zu 180 kg
Maximale Abweichung 0,1 kg
Plattenmaterial gehärtetes ITO-Glas

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: Bluetooth,WiFi · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Waagen-Besonderheiten: Mit Bluetooth · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
TrueLife FitScale W7 BT Black,4x AAA-Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 24.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
truelife
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Farbe:
schwarz
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth | WiFi
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Waagen-Besonderheiten:
Mit Bluetooth
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Personenwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,62*
€ 73,69*
€ 6,78*
ab € 58,37*
€ 73,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 73,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.