| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3334715-BP Herst.-Nr.: 18-455-01 EAN/GTIN: 4057305064257 |
| |
|
| | |
| Edding Druckerpatrone ersetzt Epson T26XL Multipack 4 Kompatibel Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb EDD-455 18-455-01
EDD-455 Epson T26XL (T2621-32-33-34) MP4
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Epson T26XL (T2621/32/33/34) Multipack 4
Ausstattung: Tintenpatrone kompatibel mit: Expression Premium XP-510 Expression Premium XP-520 Expression Premium XP-600 Expression Premium XP-600 Series Expression Premium XP-605 Expression Premium XP-610 Expression Premium XP-610 Series Expression Premium XP-615 Expression Premium XP-620 Expression Premium XP-620 Series Expression Premium XP-625 Expression Premium XP-700 Expression Premium XP-710 Expression Premium XP-720 Expression Premium XP-800 Expression Premium XP-810 Expression Premium XP-820
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: Epson T26XL Multipack 4 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Epson · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Weitere technische Daten: 1x 15 ml (schwarz) 500 Seiten 3x 11 ml (cyan, magenta, gelb) je 700 Seiten
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Epson | Marke: | Edding | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Ersetzt Orignal-Typ: | Epson T26XL Multipack 4 | Herst.-Teilenr.: | 18-455-01 | Kurznummer: | EDD-455 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, edding druckerpatronen, druckerpatrone epson, Edding, 18-455-01, EDD-455, tintenpatrone, druckerpatrone |
| | |
| |