Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Wengue Deckenventilator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westinghouse Wengue Deckenventilator Silber
Artikel-Nr.:
     102-3337715-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7876240
EAN/GTIN:
     4895105614100
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Wengue Deckenventilator Silber

Westinghouse Deckenventilator Wengue

76 cm Wengue chrom mit wenguefarbenen/Buche Flügelblättern
Deckenventilator für Innenräume
Wechselstrommotor
Drei Geschwindigkeitsstufen
Sommer- und Winterschalter

Westinghouse Deckenventilator Wengue, Ø 76 cm
Elegant und modern
Der Westinghouse Wengue ist ein chicker Deckenventilator im modernen Stil für Räume bis 12 qm: Ein laufruhiger und hochwertiger Motor mit 3 Geschwindigkeitsstufen sorgt im Sommerbetrieb für angenehm kühle Raumtemperaturen und im Winterbetrieb für gleichmäßig verteilte Wärme. Das spart kräftig Heizkosten ein. Auch beim Betrieb eines offenen Kamins oder eines Kaminofens.
Zeitgemäßer Deckenventilator mit hochwertigen Materialien: Drei schön geformte Wendeflügel in Wengue und Buche, Gehäuseflächen in Chrom und eine Einzelleuchte mit Opalmilchglas machen dieses Modell des Markenherstellers Westinghouse zum attraktiven Wohnaccessoire.
Ab Werk ist der Wengue mit einem Zugschalter ausgestattet. Licht und Geschwindigkeit werden darüber gesteuert. Optional können diese Funktionen aber auch über eine Fernbedienung oder einen Wandschalter geregelt werden. Ohne Leuchtmittel. 2 x E14.

Ausstattung:
Drei Wendeflügel in Wengue + Buche, beide Dekore enthalten
Einzelleuchte mit Opalmilchglas
Gehäuse in Chrom
Zugschalter
Wandschalter oder Fernbedienung nachrüstbar
Montage:
Bestens geeignet für Räume bis 12 qm
Nur mit Zwischenstange
Verlängerungsstange optional

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 280 U/min · Flügelfarbe: Buche,Wenge · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht: 4.7 kg · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 40 W · Neigungswinkel num: 18 ° · Sockel: E14 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Ventilator-Besonderheiten: mit Beleuchtung,Winterbetrieb,Austauschbare Flügel

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
2 x E14 Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Anzahl Leuchtmittel:
2
Flügelfarbe:
Buche | Wenge
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ventilator-Besonderheiten:
mit Beleuchtung | Winterbetrieb | Austauschbare Flügel
Neigungswinkel num:
18 °
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Rotorblätter:
3
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
40 W
Sockel:
E14
Drehzahl (max.):
280 U/min
Gewicht:
4.7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Westinghouse, 7876240, Wengue, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.