Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SCOTCH® Magic™ 810 M8101966 Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 66 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-339641-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101966
EAN/GTIN:
     3134375005913
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Scotch SCOTCH® Magic™ 810 M8101966 Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 66 m x 19 mm 1 St.

Scotch® Magic™ 810 Klebeband

Transparent
(L x B) 66 m x 19 mm
Beschriftbar,Von Hand abreißbar,Alterungsbeständig

Das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause. Mit dem "unsichtbaren" Klebeband können zum Beispiel zerrissene Dokumente leicht repariert, Seiten verbunden, Kurzmitteilungen aufgeklebt oder Briefe zugeklebt werden, etc. Durch seine spezielle Beschaffenheit besonders vielseitig: Praktisch unsichtbar auf Papier - durch die matte Oberfläche, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, von Hand abreißbar und alterungsbeständig - kein Vergilben, keine Austrocknung.

Technische Daten:
Dicke: 0.06 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Von Hand abreißbar,Alterungsbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Synthesisches Acrylat · Materialstärke: 0.06 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Scotch® Magic™ 810

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Von Hand abreißbar | Alterungsbeständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Scotch® Magic™ 810
Typ (Hersteller-Typ):
SCOTCH® Magic™ 810
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Materialstärke:
0.06 mm
Dicke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 5,83*
2 Tage
121
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 5,84*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 5,85*
27 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 6,37*
Lager 102
69
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,13788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.