Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 322700 Torantrieb Schlüsseltaster Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-356327-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     322700
EAN/GTIN:
     4260005851885
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Kaiser Nienhaus 322700 Torantrieb Schlüsseltaster Unterputz

Schlüsseltaster, 1-seitig, Unterputz

Unterputz-Einlass aus ALU-Druckguss

1-seitiger Schlüsseltaster in Unterputz-Ausführung. Der Unterputz-Einlass ist aus stabilem ALU-Druckguss gefertigt. Der Taster wird mit 3 gleichen Schlüsseln geliefert.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 200 g · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Lieferumfang:
Schlüsseltaster · 3x Schlüssel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Torantrieb Schlüsseltaster
Weitere Suchbegriffe: Torantrieb, schlüsselschalter unterputz 230v, schlüsseltaster, kaiser nienhaus schlüsseltaster, 4260005851885, Kaiser Nienhaus, 322700
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 34,56*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 34,57*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 26,49*
€ 35,77*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,55*
€ 37,15*
€ 5,46*
ab € 27,91*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.