| |
|
| Artikel-Nr.: 102-358412-BP Herst.-Nr.: 20992978 EAN/GTIN: 3831063420149 |
| |
|
| | |
| Metrel 20992978 A 1014 Prüfspitze, schwarz 1 St.
Prüfspitze, schwarz
Prüfspitze, Schwarz , CAT II 1000V
Technische Daten: Gewicht: 20 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Metrel · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Passend für (Details): | MI 3101 | MI 3105 | MI 3102 | MI 3100 | MI 3002 | MI 3125B MI 3122 | MI 3121 | MI 3123 | Marke: | Metrel | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Metrel | Typ (Hersteller-Typ): | A 1014 | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3831063420149, Metrel, 20992978, A 1014 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,24* | € 9,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 9,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,88* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|