Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car HiFi Ringkabelschuh 4er Set 25 mm² 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-363928-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     RKS 25 P 4
EAN/GTIN:
     4016631001374
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Boxenkabel
Sinus Live Ring-Kabelschuhe 25 qmm

Packung mit roten und schwarzen Isoliertüllen.

Ausstattung:
Innen-Ø: 8 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Inhalt: 4 St. · Loch-Ø: 8 mm · Produkt-Art: Car HiFi Ringkabelschuh · Querschnitt (je Pol/Ader): 25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Querschnitt (je Pol/Ader):
25 mm²
Marke:
Sinuslive
Farbe:
rot | schwarz
Sets (LOV - nur für Titel):
4er Set
Loch-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Car HiFi Ringkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,82*
Lager 102
101
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,83*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.