Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car HiFi Ringkabelschuh 10er Set 6 mm² 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-364037-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     RKS 6P10
EAN/GTIN:
     4016631000407
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Boxenkabel
Sinuslive Car HiFi Ringkabelschuh 10er Set 6 mm² 8 mm

Sinus Live Ring-Kabelschuhe 6 mm²

Packung mit roten und schwarzen Isoliertüllen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Loch-Ø: 8 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm² · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Querschnitt (je Pol/Ader):
6 mm²
Marke:
Sinuslive
Farbe:
rot | schwarz
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Loch-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Car HiFi Ringkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 8,52*
Lager 102
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,53*
6 Tage
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,97*
€ 13,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.