Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09830 Brüstungskanal Geräteeinbaudose (B x H x T) 70 x 70 x 50 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365189-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09830
EAN/GTIN:
     4011150098300
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Heidemann 09830 Brüstungskanal Geräteeinbaudose (B x H x T) 70 x 70 x 50 mm 1 St. Grau

Geräteeinbaudose Grau

Passend für Brüstungskanal, Best.-Nr. 365186. Bietet die Möglichkeit Geräte (z.B. Steckdosen) in den Brüstungskanal einzubauen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kabelkanal-Komponente: Geräteeinbaudose · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 70 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Heidemann
Kabelkanal-Komponente:
Geräteeinbaudose
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanal, Geräteeinbaukanal, Geräteeinbaudose, heidemann geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, brüstungskanal grau, 04011150098300, 4011150098300, Heidemann, 09830, Kabelschacht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 11,51*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,52*
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 29,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
09823
ab € 34,75*
Sonstiges
Heidemann
09828
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.