Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car HiFi Flachstecker 10er Set 1.5 mm² 4.8 mm vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-370669-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     FS 4,8-1,5 FLACHSTECKER, 10 STÜCK
EAN/GTIN:
     4016631005754
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Boxenkabel
Sinuslive Car HiFi Flachstecker 10er Set 1.5 mm² 4.8 mm vergoldet

Sinus Live Flachstecker 4,8-1,5 mm

Steckerbreite: 4,8 mm
10 Flachstecker 24-Karat vergoldet und isoloiert

Ausstattung:
Kabeleingang bis 1,5 mm² · Passend für 4,8 mm Flachsteckzungen + Lautsprecher Plus · Fabe: rot

Technische Daten:
Car HiFi-Kabel-Besonderheiten: vergoldet · Herstellerfarbe: Rot · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm² · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Steckbreite: 4.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Marke:
Sinuslive
Car HiFi-Kabel-Besonderheiten:
vergoldet
Farbe:
rot
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Steckbreite:
4.8 mm
Produkt-Art:
Car HiFi Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, boxenkabel, 04016631005754, 4016631005754, Sinuslive, FS 4, 8-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,61*
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.