Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car HiFi Flachstecker 10er Set 2.5 mm² 4.8 mm vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-370670-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     FS 4,8-2,5 FLACHSTECKER, 10 STÜCK
EAN/GTIN:
     4016631005761
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Boxenkabel
Sinuslive Car HiFi Flachstecker 10er Set 2.5 mm² 4.8 mm vergoldet

Sinus Live Flachstecker 4,8-2,5 mm

Steckerbreite: 4,8 mm
10 Flachstecker 24-Karat vergoldet und isoloiert

Ausstattung:
Kabeleingang 1,5 bis 2,5 mm² · Passend für 4,8 mm Flachsteckzungen + Lautsprecher Plus · Fabe: blau

Technische Daten:
Car HiFi-Kabel-Besonderheiten: vergoldet · Herstellerfarbe: Blau · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Steckbreite: 4.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Marke:
Sinuslive
Car HiFi-Kabel-Besonderheiten:
vergoldet
Farbe:
blau
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Steckbreite:
4.8 mm
Produkt-Art:
Car HiFi Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, boxenkabel, 04016631005761, 4016631005761, Sinuslive, FS 4, 8-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,70*
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 2,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.