| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-370671-BP Herst.-Nr.: FS 6,3-2,5 FLACHSTECKER, 10 STÜCK EAN/GTIN: 4016631005877 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sinuslive Car HiFi Flachstecker 10er Set 2.5 mm² 6.3 mm vergoldet
Sinus Live Flachstecker 6,3-2,5 mm
Steckerbreite: 6,3 mm 10 Flachstecker 24-Karat vergoldet und isoloiert
Ausstattung: Kabeleingang 1,5 bis 2,5 mm² · Passend für 6,3 mm Flachsteckzungen · Fabe: blau.
Technische Daten: Car HiFi-Kabel-Besonderheiten: vergoldet · Herstellerfarbe: Blau · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Steckbreite: 6.3 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt (je Pol/Ader): | 2.5 mm² | Marke: | Sinuslive | Car HiFi-Kabel-Besonderheiten: | vergoldet | Farbe: | blau | Sets (LOV - nur für Titel): | 10er Set | Steckbreite: | 6.3 mm | Produkt-Art: | Car HiFi Flachstecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, lautsprecherkabel blau, boxenkabel, flachkabelschuh 1,5-2,5 mm², 4016631005877, Sinuslive, FS 6, 3-2, 5 FLACHSTECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,87* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,17* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|