Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raveland Flatsub FS-8 Auto-Subwoofer aktiv 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-372362-BP
Hersteller:
     Raveland
Herst.-Nr.:
     372362
EAN/GTIN:
     4016138559354
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer raveland
subwoofer
Raveland Flatsub FS-8 Auto-Subwoofer aktiv 600 W

Raveland Flatsub FS-8 Aktiv-Subwoofer

Maximale Leistung 600 W, RMS 200 W
20 cm (8") Basslautsprecher
Aluminium-Membran und Doppelschwingspule
Unter Autositz montierbar

Ultra kleines Format, aber kraftvoller Bass! Einfach anzuschließen und unter Fahrer- oder Beifahrersitz montierbar. Druckvoller Sound aus nur 4,5 Liter Komplettvolumen. Verantwortlich dafür ist der neuentwickelte 20 cm Bass mit Doppelschwingspule unterstützt von einer cleveren, elektronischen Entzerrung. Dieser Equalizer leitet die 200 W Nennleistung des Verstärkers in optimaler Form an den Basslautsprecher. Und das Beste ist, dass man den EQ entsprechend seinem persönlichen Geschmack einstellen kann. Immer druckvoll, immer punchy, lässt der Flatsub die meisten Konkurrenten in diesem Format blass aussehen.

Ausstattung:
Entwickelt und designed in Germany · Stabiles, robustes, glasfaser verstärktes Polyamid Gehäuse · Eingang: 2x RCA (Cinch), Hochpegeleingang mit Auto/On/Off Funktion · Level-Regler · Bass EQ-Regler · Phasen-Regler · Trennfrequenz-Regler · Kabelfernsteuerung für Lautstärke (Level-Regler) · Pulverbeschichtetes Metallgitter · Klettverbinder als Rutschsicherung.

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 600 W · Belastbarkeit RMS: 200 W · Frequenzbereich: 40 - 200 Hz · Gewicht: 3.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 340 mm · Schall-Druck (dB): 112 dB

Lieferumfang:
Kabelfernbedienung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 80 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
340 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Raveland
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
600 W
Belastbarkeit RMS:
200 W
Farbe:
schwarz
Frequenzbereich:
40 - 200 Hz
Schall-Druck (dB):
112 dB
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Raveland, 372362, Flatsub FS-8, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 188,06*
Lager 102
251
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 188,07*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 197,22*
€ 229,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Profi Hifi
KS 10
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.