Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS DIN-Bordsteckdose SD14 Belastbarkeit Strom max.=5 A Passend für (Details) Normstecker, Universalstecker St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-376992-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     SD14
EAN/GTIN:
     4014771900199
Suchbegriffe:
04014771900199
4014771900199
BAAS
SD14
DIN-Bordsteckdose SD14

Alu-Gehäuse mit Federklappdeckel

Statt dem marktüblichen Stopfdeckel verfügt die Dose über einen hochwertigen Federklappdecke.
Sie ist mit Metallgehäuse mit hochwertigen Kabeln, abziehbaren Kontakten und einer flexibel einzubauenden Sicherung konfektioniert.

Technische Daten:
Anschlussart: Ringkabelschuhe · Bauart: Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 5 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V/DC

Weitere Informationen:
Anschluss-Art:
Ringkabelschuhe
Passend für (Details):
Normstecker | Universalstecker
Marke:
BAAS
Belastbarkeit Strom max.:
5 A
Ausführung (allgemein):
Einbau ohne Halter
Bauart:
Steckdose
Einbau-Durchmesser (Details):
18 mm
Innen-Ø:
12 mm
Betriebsspannung (LOV):
12 V/DC
Weitere Suchbegriffe: DIN-Bordsteckdose SD14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 15,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,91*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 29,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.