Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-378200-BP Herst.-Nr.: KS-6 EAN/GTIN: 4016631004306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sinuslive KS-6 Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set 6 mm²
Sinus Live KS 6 Endstufen-Anschluss-Set
Bis 150 W/RMS 6 mm²
Für den Anschluss von kleineren Endstufen bestens geeignet. 5 m rotes 6 mm²-Batteriekabel mit Flechtmittel inklusive montierter 30-A-Stecksicherung, 0,8 m blaues 6 mm²-Batteriekabel für Verstärkermasse, ausreichend für Anlagen bis ca. 150 Watt RMS Leistung. 0,5 m Batteriekabel in blau für den Anschluss am Batterieminuspol zum Fahrzeug mit montiertem Ringkabelschuh auf beiden Seiten, 5 m störungsgeschütztes CA-Cinchkabel. Alle Kontakte 24 Karat vergoldet.
Technische Daten: Car-Hifi-Besonderheiten: inkl. Cinch-Kabel · Kabellänge Stromkabel: 5 m · Querschnitt Strom-/Massekabel: 6 mm²
Hinweis: Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Sinuslive | Car-Hifi-Besonderheiten: | inkl. Cinch-Kabel | Kabellänge Stromkabel: | 5 m | Querschnitt Strom-/Massekabel: | 6 mm² | Produkt-Art: | Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 29,62* | € 41,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,93* | € 41,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 60,99* | € 70,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 34,93* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|